充電ドリルドライバー(本体のみ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35117327 品番EZ7441X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。
低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。
木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。
大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)
雨・ほこりにタフな「IP56」
サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]
(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
回転数(min-1[r.p.m])高速/200〜1400、低速/70〜400 バッテリー電圧(V)14.4 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) バッテリー容量(Ah)3.3 充電時間(分)45 トラスコ品番422-9151 質量(kg)1.75(電池パック装着時) バッテリーリチウムイオン(EZ9L44) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
注意
※本体のみで充電池、充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35117327 EZ7441X-B 70186963 EZ1DD1X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117311
2016-03-03
用途:
電気工事
有限会社橘電工 様 (建設業・工事業)

以前から使用していましたが盗難に遭い購入しました 単にパナソニックのファンです 故障時パーツ表お請求し注文したりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
35117327
2015-12-11
用途:
作業用に

価格品質ともに満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35117311
2015-12-05
用途:
穴あけ・タップ作業
原田電機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1年半で壊れた.

対象商品:
35117311
2015-03-07
用途:
穴あけ・ねじボルト締め

重さも軽く取扱いがとても良い パワーもあり 金額もいい

1人が参考にしています
対象商品:
35117311
2015-03-09
用途:
サッシ組み立てなど
株式会社中野ガラス建材 様

本体の購入理由は、内部のカーボンの減りが原因でしたが、バッテリーを生かす為に本体のみ購入
セットでの購入は厳しいので本体だけの交換は良い選択でした。

対象商品:
35117327
2013-09-01
用途:
電気工事での各種穴あけ加工

一つ前の型を以前使用していたのですがチャックまわりが以前より使いやすいです。スムーズにドリル先の交換ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする