※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 Heaby Weight Class
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118011
品番
99483
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
外径(mm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
30
用途
鉄・ステンレス兼用
トラスコ品番
414-0591
質量(g)
105
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
適合切断材
コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼