曜日別特売
99457 鉄人の刃 Super High-Class アイウッド 35118142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99457 鉄人の刃 Super High-Class アイウッド 35118142
99457 鉄人の刃 Super High-Class アイウッド 35118142

鉄人の刃 Super High-Class

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(mm)405
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.8
刃数(p)90
内容量1枚注文コード35118142品番99457
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!

用途
鉄・ステンレス兼用
外径(mm)405穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8刃数(p)90トラスコ品番414-0508質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])1100適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35118115
2018-02-26
用途: 鉄板の切断等

主に3.2mmの鉄板を切断しているのですが、バリも少なくとても長持ちするのでとても満足させていただいています。
今はこちらの商品を毎度注文させていただいています。

対象商品 : 35118072
2017-05-17
用途: カッティング作業
サービス業

火花がほとんど出ず スパスパ切れ 早く買っておけばよかったと思いました ただ普通のサンダーカッターに付けて使用しているので 細切れになった金属が飛び散ってきます。

対象商品 : 35118072
2016-01-12
用途: 鉄製品の切断(小径のシャフト、薄厚の鉄板)
製造業

購入前は、切断砥石でカットしていましたが火花が出て怖いのでこれに変えました。
耐久性はまだ使ったばかりなので分かりません。
値段のわりに良い商品だと思います。

対象商品 : 35118081
2015-06-22
用途: チャンネルの切断
建設業・工事業

まだ使ってませんが 期待してます

対象商品 : 35118124
2014-05-16
用途: アングル,平鋼等

切断音が静かで切れ味は良いですあとは耐久性?

対象商品 : 35118097
2014-03-04
用途: 鉄板の切断
有限会社トラストドアー建設業・工事業

切れ味、耐久性、コストパフォーマンス共に満足です

対象商品 : 35118097
2013-06-24
用途: 単管とアングルの切断

実はまだ未使用。
パッケージが判りづらい。外径と厚さと刃数はパッケージと刃に記載されているが、購入に当たり一番知りたいのは外径と穴径。その穴径がどこを見ても記載無し。MonotaROウェブで購入の場合ちゃんと記載されているので良いが、こちらに届いてからが大変。どこにも穴径表示がないので、確認のためにMonotaRO購入履歴から当該ページに移動してようやく確認。どうして「穴径20㎜」程度の表記がないのであろうか?不思議でたまらない。

1が参考にしています
対象商品 : 35118106
2014-03-24
用途: アングル

初めて使用したが、とても素晴らしく切れた、思っていた以上に素晴らしい切れ味だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする