※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 High Class
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118176
品番
99462
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
外径(mm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
26
用途
鉄・ステンレス兼用
トラスコ品番
827-9080
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼