アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 High Class
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118185
品番
99463
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
外径(mm)
160
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
32
用途
鉄・ステンレス兼用
トラスコ品番
827-9081
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6600
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼