※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 High Class
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118203
品番
99465
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
外径(mm)
305
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
60
用途
鉄・ステンレス兼用
トラスコ品番
827-9083
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼