※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 Stainless Cut
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118264
品番
99473
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
外径(mm)
160
刃数(p)
56
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合切断材
スパイラルダクト・ガルパリウム鋼板・鉄板サイディング・アングル鋼・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
用途
ステンレス重視
トラスコ品番
414-0541
厚さ(mm)
ステン/4
質量(g)
209
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000