アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 Stainless Cut
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35118273
品番
99474
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
外径(mm)
180
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合切断材
スパイラルダクト・ガルパリウム鋼板・鉄板サイディング・アングル鋼・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
用途
ステンレス重視
トラスコ品番
414-0559
厚さ(mm)
ステン/4
質量(g)
268
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500