ウェザータイト(バルコニー用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35118562 品番 WTBK200X200X100mm
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。

材質PE 種別角部材 幅(mm)200 グリーン半透明 高さ(mm)200 奥行(mm)100 コードWTBK
注意
※横積み保管をされる場合は、10段以内としてください。
※高温・多湿を避け、室内で保管してください。
※高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。
※標準施工方法に従い施工してください。
※無理に折り曲げないでください。白化し割れる場合があります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35118562
2021-07-02
用途:
サッシ周り
堀越住建有限会社 様 (建設業・工事業)

到着早いです。サッシの防水処理に使用、水使いやすい

対象商品:
35118562
2014-09-07
用途:
防水紙と併用

この商品を使って、実際に施工しましたが角がきちんと出て、隙間無く施工できました。

対象商品:
35118562
2014-06-19
用途:
バルコニー防水下地
昭和建設株式会社 様

梱包料がかからず 小口発送していただけるので 非常に便利

メーカーと違い 良心的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする