シリコンゴムシート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35119506 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。

厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-60〜+200 硬度HsA50° 寸法(mm)300×300 アズワン品番6-611-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35119472
2022-07-23
用途:
電気配線
教育・研究機関

電気絶縁用に挟んでいます.緩衝も兼ねて使用しています.

対象商品:
35119515
2017-10-27
用途:
気密保持のパッキンとして

社内加工をしましたが加工性もよく、気密も保てたので満足しております!

対象商品:
32600723
2014-05-29
用途:
樹脂板のすべり止め

十川ゴムのものに比べほんの少しだけ高いですが、到着した品がきれいで、とても気に入りました。
硬度が選べたらさらに嬉しいです。
こちらのメーカーさんの商品は、金属パーツのすべり止めカバーとしてシリコンチューブも利用していますが、むっちり柔らかくて使いやすい。お気に入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする