SC-520用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35119743 品番 6653497
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥9,4986,498

サーメットチップ採用で長寿命

外径(Φmm)147 刃数40 内径(Φmm)20 刃先厚(mm)1.2 切断対象鉄工、ステンレス 用途鉄工・ステンレス用 トラスコ品番363-8499
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする