- 表面保護テープ モノタロウ 35120382 - 表面保護テープ モノタロウ 35120382 - 表面保護テープ モノタロウ 35120382 - 表面保護テープ モノタロウ 35120382 - 表面保護テープ モノタロウ 35120382

表面保護テープ

(331件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35120382 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。

青(半透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.08 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力3.92N/25mm 用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)3.92 テープ厚さ(μm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※高温な場所や高湿度な場所での使用や保管は避けて下さい。商品の変質や糊残り等の原因となります。
※長時間の使用は糊残りの原因となりますのでおやめ下さい。
※PP等のプラスチック部品への貼付けは粘着力が弱くなる場合があります。
※貼付け面が汚れている場合や、塗装が弱くなっているものへの貼付けはおやめ下さい。傷やハガレの原因となります。
※ステンレスやアルミなどの材質に使用する場合、糊残りが発生する可能性があるので使用しないで下さい。
※アクリル系の塗装は使用できません。
塗装は完全に乾かして使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:106
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 331
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
車の保管時のシートカバー擦れ防止とメンテナンス時の傷防止。

リピートで購入しています。
概ねエンジンルームのメンテするときにフェンダーにつく擦れ傷防止美使っています。
あとは車の保管時にシートカバーを掛けていますが風で擦れ傷ができるので出っ張った部分や過度に貼っています。
少し面倒くさいですが擦れ傷がなくなって重宝しています。

1人が参考にしています
2025-10-27
用途:
大型車の納車前洗車後のステップ及び付近のパネル保護
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力も適切で剥がれることもなく、剥がしたときに糊残りもなく、合わせてうれしい価格なのでリピート注文しています。ただ、たまに違う色(白色)などがあれば良いと思うこともありますが、基本は大変満足しています。

2026-01-01
用途:
食品包装
卸売・小売業

これくらいの弱粘着では今のところネット上でこれが最安値で他に選択肢が無い一方、粘着力にかなりバラツキがあって、粘着剤が無い不良品に当たったこともある。この時はさすがに返品交換を要求したが、基本的にモノタロウが返品を想定していないのか、対応がグダグダ。そんなこんな含めて妥協しつつ使わざるを得ない。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
車両のメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

表面保護だけでなく、のり付きして欲しくないか初頭にも使用でき重宝しています。

2025-11-05
用途:
バイク新車の養生に使用
有限会社イソツーグループ shop88factory 様

粘着も程よくハサミカッター無しで手でカット出来るので楽々です。
おすすめ

対象商品:
35120416
2026-01-06
用途:
空室清掃完了検査
サービス業

他社製品と比べてコスパは良い
使用用途として大量に要らないし重いので、半分程度の長さの物を販売してほしい

2026-01-16
用途:
キズ保護
製造業

相手先からノリが製品に移って除去するのが大変
とクレームを頂きました メーカー品を購入します

2025-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

タンクの脱着時に使用しました。粘着力が強すぎるかなと感じましたが、塗装へのダメージやノリの残りはなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-12-05
質問:
長さは100mと180mのみでしょうか。
回答:
100mと180mのみになります。
2023-12-05
質問:
テープの厚さは0.06mmと0.08mmのみでしょうか。
回答:
0.06mmと0.08mmのみになります。
2023-12-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ダッシュボード・塗装面・プラスチック部に1ヶ月近く貼り付けたままでの影響は?
回答:
ダッシュボード・プラスチック面は粘着力が弱くなります、塗装面でも炎天下では2時間程度でも糊残りの可能性がございます。
1人が参考にしています
2011-09-27
すべてのFAQを表示する

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする