G-601 結束テープ ユタカメイク 35120802 G-601 結束テープ ユタカメイク 35120802 G-601 結束テープ ユタカメイク 35120802

結束テープ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35120802 品番 G-601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

止め外し簡単!簡易結束テープ

ホワイト 幅(mm)25 長さ(m)0.55 トラスコ品番444-6763 使用の目安結束物の直径約140mmまで有効 材質ナイロン、ポリアセタール 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
やはり個体差があるみたいで
有限会社山義 様

前回、イエローを購入し、すぐにベルトを通すところが壊れてしまい
リベンジで黒を購入しました。
が、8本中4本が壊れました。
別段、留めるときに強く引っ張ったわけでもなく、逆に注意しながら引っ張ったのですが、やはりベルトを通す所が壊れました。
散々です。
個体差があるのかもしれないですが、全購入数の4割弱が壊れてしまうのは
ユタカメイクさん、メーカーとしていかがなものなんでしょうかね。
引っ張り強度が637N(65kgf)ですが、もっと低いように感じます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-01-14
用途:
同時に3色を購入
有限会社山義 様

赤・青・黄の3色を同時購入、同時使用しました。
黄色は、ベルトを通す黒いプラが弱いです。
ベルトを通しマジック部での固定する時に折れました。
今回より以前にも購入していますが、やはり黄色だけは折れてしまいます。
折角、色分けして使用したかったのですが残念です。
メーカー直送品なので、製造時のロットで壊れやすいのでは?
と、勝手に考えています。(笑)

対象商品:
35120802
2023-12-29
用途:
作業道具を束ねる時に使用
株式会社マドラス 様 (サービス業)

長さ違いに束ねるのにすごく役に立ちます。劣化するとちぎれてしまうため、リピート購入しました。

対象商品:
35120802
2024-03-05
用途:
機械のメンテナンス

直管LED蛍光灯の落下防止用に購入しました。
器具の上から巻くのに丁度よい長さでした。

対象商品:
35120942
2021-04-16
用途:
キャンプ用品の結束
その他業種

使いやすくて便利です。
費用対効果大です。
もう何本もリピ買いしています。

対象商品:
35120836
2021-01-10
用途:
屋上のベンチの固定
その他業種

屋上ビヤガーデンをするのにベンチやテーブルを手すりフェンスに括り付けるのですが、これはまさにピッタリ!たくさん買いました。

対象商品:
35120845
2020-02-12
用途:
輸送荷物を固定するために仕様
Preferred Networks Inc. 様 (サービス業)

購入目的を満たすには最適な商品です。
今回の使用にはあまり関係なかったのですが、使用時に繊維クズが出るのが気になりました。繊細なものに使うときのために改善すると更によくなると思います、

対象商品:
35120827
2020-09-03
用途:
パイプの束ねに
製造業

とても安かったので強度が心配でしたが、丈夫で安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする