傘+EFD15ED/12KS 傘つき電球型蛍光灯 エコなボール傘 オーム電機 35121432

傘+EFD15ED/12KS 傘つき電球型蛍光灯 エコなボール傘 オーム電機 35121432 傘+EFD15ED/12KS 傘つき電球型蛍光灯 エコなボール傘 オーム電機 35121432

傘つき電球型蛍光灯 エコなボール傘

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35121432 品番傘+EFD15ED/12KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傘を取り付けることで光を下面に集め、傘下約2m周囲の明るさを大幅にUPします。(傘なしでも使用できます)
傘は12W(60W相当)タイプも21W(100W相当)タイプも同じサイズです。
放熱パイプでランプ胴体部の温度上昇を抑えています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(全体)198×134
(傘部)198×78
(電球)58×134
口金E26 電球の種類電球型蛍光灯 定格ランプ電力(W)12 電圧(V)100 昼光色 用途レトロモダンとして室内灯はもちろん、ビニールハウス内、畜舎、倉庫、車庫など用途は多様! 種別60W省電力形 材質(傘部)難燃性プラスチック 質量(g)178 全光束(Lm)(傘取付時)730 定格寿命(時間)6000
注意
※傘は当ランプ専用です。他のランプには使用できません。(発火の恐れがアリます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121441
2018-11-14
用途:
お店の前の足湯に使っております。
卸売・小売業

明るくて、色合いも大変良いです、酒屋をしていますが良いですね。

対象商品:
35121441
2017-06-29
用途:
電球をネジ回し込むだけ。
その他業種

本当は価格は高くてもインテリアとしての傘だけが欲しかったのですが(天井に今まで使用していたソケットはあったため)映像を見る限り工事不要なセンサー付き電球だけで傘を止めることが出来る本商品を購入しました。

対象商品:
35121441
2017-03-21
用途:
店内に設置した
医療・福祉・介護関連業

店内の3ヶ所に取り付けしましたが、3日目に電球1個が点灯しなく
新たに1個(電球)を購入した
夜に電球切れとなり、翌日購入するまで、お客さんに迷惑を掛けてしまった。初めての購入でもあり金額的には、低価格ですが、今後の事を感がれれば、同じ様になるのでないかと不安である

対象商品:
35121457
2014-05-20
用途:
ロフトの照明
有限会社セブン企画 様

十分以上の明るさ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする