パワーコントローラー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35121545 品番PC-40
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

換気扇の風量調節もOK。
20W〜160Wの白熱灯、20W〜100Wの換気扇に使えます。
コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。
お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。
ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。
離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。
換気扇に使用すると風量調整ができます。

用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
注意
※160W以上の白熱灯や、100W以上の換気扇には使用しないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121545
2025-05-19
用途:
換気扇のリモコン
利やん 様 (飲食業)

業務用換気扇のリモコンに使用していて同じの探したらこちらにあって助かりました。

対象商品:
35121545
2024-04-15
用途:
換気扇のコントロール用
製造業

20cmの換気扇で100v稼働はうるさくてこのコントローラを使用しました。
簡単操作で、電源がon-offできるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35121545
2023-10-25
用途:
スタンドライトの調光に使用
有限会社東光 様

線が長いので非常に便利です,色々使えるので便利です

対象商品:
35121545
2023-01-04
用途:
換気扇の回転数調整のため
農・林・水産業

3年くらい前に使い始めましたが、取り扱いが簡単で、便利です。まったく問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35121545
2021-01-26
用途:
小型ポンプの流量調整
株式会社ヴァレオジャパン 様

簡易的ですが、モーターの回転調整に使用しています。簡単に使用できるので助かっています。

対象商品:
35121545
2020-03-30
用途:
換気扇の風量調整

他の人のレビューにもありますが、私も東芝の窓用換気扇(VFW-25X2)に使用しました。
同じ様に、回転数を落とすと、確かにモーターから、「ウーン」とういううなり音がでます。回転数を落とせば落とすほど、うなり音が大きくなります。
私は騒音対策ではないので気になりませんが、確かに回転数最大の羽の音と同じくらいのレベルの音がします。
スライドボリュームの下から2番目の目盛り迄、落とすと羽が回転しなくなり、うなり音だけになります。電球の場合は、消えるまで下げればよいですが、換気扇の場合、ミニマムの位置をこれ以上、下がらないようにストッパーが付けれるとよいと思います。
電源スイッチが付いているので、高いところの換気扇でも手元でコントロールてきて良いし、調節した回転数でいつもONできるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35121545
2020-01-11
用途:
換気扇の調整に使用した

今回で、二回目で、前回のが一年で壊れてしまったためもうすこし長持ちすると良かったのですが、今後に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35121545
2019-02-26
用途:
有圧換気扇にしよう
たんでん 様 (飲食業)

コンパクトで良い。 少しちゃっちいので、耐久性が不安

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする