VVFケーブルカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35121597 品番CA-26F
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。

切断能力(mm)
(VVF)2.6×3芯
(銅線)Φ3.2
全長(mm)210 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番852-0396 質量(g)285 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)34 先端長(mm)33 柄幅(mm)45 アズワン品番64-8436-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121597
2018-07-10
用途:
電気工事、器具取付時
建設業・工事業

あまりまだ、使用していませんがスムースにカットできます。数こなすときに楽になりそうです。

対象商品:
35121597
2016-03-06
用途:
VVFケーブルのカット

3芯のVVFケーブルのカットに使用しましたが、スパッと切れます。他の工具でカットすることも出来ますが、芯を傷めることを考えれば、専用品だけあってストレスなく使え便利です。

対象商品:
35121597
2010-09-02
用途:
屋内配線工事

すばらしい切れ味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする