チェーンプライヤー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35121606 品番KT-802-1
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。

用途
チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。
使用範囲(mm)
(車両用)410〜530
(産業機械用)#35〜#50
トラスコ品番784-3275 全長(mm)160 質量(g)140 呼び寸法(mm)160 頭部厚(mm)8.5 頭部幅(mm)17 柄幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121606
2023-05-17
用途:
車やバイクの整備
不動産業

チェーンについたクリップを簡単にはずせるようになり再使用できるのでバイクの整備がらくになりました

対象商品:
35121606
2020-10-31
用途:
バイクメンテナンス

なくてもいけますが、あれば便利なものです。クリップ式チェーンがあっさりと交換できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35121606
2020-01-27
用途:
気に入りました!
製造業

試しに使ってみたら、とっても使いやすくて、
簡単にチェーンクリップを脱着できました。
やはり、あると楽ですね。

対象商品:
35121606
2021-05-30
用途:
チェーン取替え

これを使うのと使わないとでは大違い。
早く使えばよかった。

対象商品:
35121606
2020-02-25
用途:
バイクのメンテナンス

やはり専用工具は楽ですね。これまでラジオペンチで難儀してたのが嘘のようです。それ程頻繁に使わないからこそ有り難さを感じます。

対象商品:
35121606
2019-10-22
用途:
自転車メンテ

使用頻度が多くない割に価格は高いので、購入に躊躇しましたが、非常に気持ちよく作業できます。誰が考えたんでしょうね。

対象商品:
35121606
2018-12-31
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

プライヤーに比べだいぶ楽になるが、先端形状はさらに改良が必要。隣のピンに当たっていまひとつうまく噛まない。小さなことだが先端を押さえてコンパクトにする簡易先端キャップがとてもよく、ツールボックスへの収納時に広がらない。

1人が参考にしています
対象商品:
35121606
2018-05-20
用途:
CBR250RR MC51 レースベース車 チェーン交換に

CBR250RR MC51 レースベース車 チェーン交換が早く出来ます。
スプロケットの丁数によってはチェーンを短い(長い)物と交換する必要があり
素早い作業が必要ですがコレを使うと早く確実に作業が出来ます。
時間をお金で買えます^^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする