マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
照度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35121676
品番
LX-100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥
4,698
¥
5,168
税込
測定範囲(Lux)
0〜20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
精度
±(5%rdg+4dgt)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0〜1999)、10(2000〜19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。