192シリーズ デジマチックハイトゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35121834 品番HD-30AX(証明書3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。

セット内容本体・トレサビリティ・校正証明・検査証明 質量(kg)4.7 測定範囲(mm)300 シリーズ192 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882 全高(mm)475 最小表示量(mm)0.01/0.005 切換 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、原点セット機能、原点復帰機能、プリセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、出力機能、粗微動切換機能、電池電圧低下警報機能 電池寿命(通常使用で約)3500時間 最大応答速度(mm/s)500 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする