60653 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ) 35123252 60653 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ) 35123252

樹脂光沢復活剤

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード35123252 品番60653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

耐熱温度(℃)300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123252 60653 66571496 96317 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ) 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ) 1本(50mL) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
樹脂バンパーの色褪せ復活等
協業組合徳島自動車 様

マスキングテープを張り丁寧に塗っていくと、白く色褪せしていた部分がみるみるうちに新車時の光沢を取り戻しました。日陰で一日陰干しして日なたで見ましたが大満足な結果でした。持続期間は半年から一年との事ですが耐久性がどれくらいあるのか楽しみです。

2025-02-18
用途:
車の樹脂部分光沢復活
サービス業

深い黒色が復活してくれて満足です。
ただ、細かな部分の塗布がかなり手間。しっかりスポンジで塗り込まないとムラになる。スプレータイプではないので覚悟はしていましたが・・・。

あとは持続性ですが、これはもうちょっと先でないと不明。

対象商品:
66571496
2025-05-15
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

めっちゃ綺麗になります。GiVIのボックスからバイクの未塗装部分までピカピカになります。

対象商品:
66571496
2024-02-16
用途:
塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば長持ち

塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば半年以上は光沢を維持してくれます。黒地の未塗装面以外でもオフ車のカウルなど柔軟性がある部分は2000番程度の耐水ペーパーで軽く研いでから塗布すれば半年以上は艶を維持してくれます。

対象商品:
66571496
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品:
66571496
2023-06-05
用途:
洗車の後
サービス業

半信半疑でしたがかなり結果がありました。艶が出て白くなっていた部分に輝きが出ました。これから経過を見守りたいと思います。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
66571496
2021-03-19
用途:
車の室内ドア、足元のツヤ出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

2度目の購入です。前回はフタがきちんとしまらず、保管時に倒れていて全部こぼれてなくなっていました。
ツヤが出るので、落ちない汚れやキズも隠せて、綺麗に見えます。
価格的にもこれからも使用していくと思います。
付属のスポンジが柔らか過ぎて塗りにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66571496
2021-01-17
用途:
自動車のメンテナンス

自動車のメンテナンス作業に使用しています。普通に使えました。値段も安くて助かります!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする