マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
デジタル照度計(SDスロットル搭載)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35123986
品番
LX-1128SD
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品
SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.4%+2dgt
センサー
フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0〜50℃、湿度10〜85%RH
測定範囲(Lux)
2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。