マザーツール
マザーツールの 分析・環境・測定器具
マザーツールの 紫外線測定関連
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35124013
品番
YK-37UVSD
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲
2mW/cm
2
・20mW/cm
2
k熱電対:-50〜1300℃、J熱電対:-50〜1200℃
表示分解能
0.001mW/cm
2
・0.01mW/cm
2
K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度
±(4%fs+2dgt)
k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
センサー
高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長
290〜390nm(UVA領域)、248〜260nm(UVC領域)
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0〜50℃、湿度10〜85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
アズワン品番
64-3728-82
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。