建築用 鉛筆

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6本) 注文コード 35124634 品番 KEH-6
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。

芯色 トラスコ品番818-5632 質量(g)26 硬さかため 主な用途建築用 鉛筆硬度H RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124643
2024-04-05
用途:
大工仕事時
建設業・工事業

問題なく使用できる鉛筆です。
建築用なだけあって筆記用より芯の減りが遅いように思う。

対象商品:
35124634
2016-08-23
用途:
大工工事に使用
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品:
10244753
2009-11-26
用途:
マーキング

さすがプロ用。文房具の鉛筆とはひと味違う。ホームセンターより安いのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする