SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
リサイクルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35124844
品番
MP-693-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用
材質
再生PS
色
緑
耐荷重(kg)
2
収納枚数
約500(A4コピー用紙)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
331×72×242
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35124844
MP-693-G
38841774
MP-693-G
リサイクルボックス
SONIC(ソニック)[文具]
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました