※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレトイシ
クレトイシの 研削砥石
クレトイシの オフセット砥石
スーパージルコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
35125282
品番
BD8003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
粒度
36
硬度
P
用途
一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり
仕様
SZN36P
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
SZN(スーパージルコン)
適合材
一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など