※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCWS60 ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35129726 PCWS60 ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35129726

ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35129726 品番 PCWS60
参考基準価格(税別)¥24,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。

セット内容センタードリルPCWSCD225・LシャンクストレートPCSKL・ウッディングコアドリルPCWS-C 刃先径(Φmm)60 有効長(mm)130(カッター長160) チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)に取り替えてご使用ください。
金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35129753
2021-01-04
用途:
カットログ170mm
アシストプロ東日本 様 (建設業・工事業)

下地にボルトがありましたが、難なく開きました。
が、商品は翌々日発送とありますが、急いでいる時は注意が必要です。結局間に合わず、注文2日後にAmazonで買いました。その翌々日に届きました。何故?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする