MLG-25用研削砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 35131485 品番 GS #60X58
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!

適合MLG-25、MYG-25 粒度#60 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60 用途鉄・ステンレス鋼に。 トラスコ品番777-0804 メーカー商品コード43789

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131476
2017-12-13
用途:
素材(鋳物)の形状修正作業
株式会社新栄製作所 様

箱形状の内壁を削る作業に使用しましたが、狭い所でも使いやすかったです。
また、砥石の持ちも良かったので満足しています。
もう少し厚みが有れば、外周を使った研削作業がしやすいと思います。

対象商品:
35131494
2014-08-19
用途:
H鋼のジョイント部分のクロカワ剥ぎ

H鋼100×100のウェーブ部分の切削は、100φの砥石が入らない為、ミニサンダーを使用しました。

 小切削には持って来いの砥石だと思います。 なかなか良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする