MF-HF05 マフラー NTB 35131713

マフラー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35131713 品番MF-HF05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,450
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
付属品ガスケット メーカーホンダ 主な使用車種リードNH50(AF20のみ)・リードNH90(AF48不可) パーツNo.18300-GW3-000/010/850
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131731
2018-01-24
用途:
CY90、経年劣化のノーマルマフラー交換
その他業種

取り付けのボルト穴が合わない。冷却シュラウドと冷却ファンを外し、排気と下側を合わせ、上側を横に広げ無理矢理付けているが、タイヤ交換等、メンテ時は面倒が予想される。

2人が参考にしています
対象商品:
39229163
2014-10-31
用途:
純正品の交換用

2009年製todayAF67の純正マフラーの音がうるさく感じ交換用に購入しました。初めての交換でしたが、10分程で出来ました。見た目も純正と変わらず、交換後の音は新車時に戻った感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35131731
2013-03-25
用途:
交換用

流石に、現行マフラー規格に沿った商品なので消音もきっちりしており、ストレス無く排出できている様です。純正品より良いかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
35131695
2015-09-28
用途:
スクータマフラーの交換
農・林・水産業

装着して、外側がすぐに赤錆だらけになりました。
取り付け用のボルトも同様です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35131731
2011-04-12
用途:
YAMAHA AXIS 純正交換に使用

詰まった純正マフラーから交換しました。加工精度もしっかりしており、すんなり取り付きました。音量も純正と変わらず。しかし、二ヶ月ほどでエキパイ部分をはじめ、各部に結構錆が出てきています。機能的には問題なしですが、あまり酷くなるようなら、錆取り・再塗装など手当てが必要かも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする