※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL2D-2 1.3 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具) 35133384 AL2D-2 1.3 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具) 35133384

アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35133384 品番 AL2D-2 1.3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。
2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。

刃長l(mm)2.6 刃数2 材質超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.3 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35133402
2017-11-30
用途:
フライス盤によるアルミ切削

機械の構造材製作に用いています。荒削りも仕上げもこれ1本で済ませられます。
アルミ用エンドミルは各社出していますが、これまで使った中では日進さんのものが最も歯が長持ちします。
高額ではありますが、それ相応の性能なため、トータルコストは悪くないと感じてます。

対象商品:
35133454
2015-02-11
用途:
アルミ素材の研削

結構長持ちしています、ただ回転数不足なのか、この工具の特徴なのか断面が余り綺麗では有りません。

もう少し刃長画長いともっと使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする