※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.2
有効長l1(mm)
40
注文コード
35137313
品番
MHR230R 5X0.2RX40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
コーナーR・有効長l1・表面処理
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.2
全長L(mm)
90
刃長l(mm)
7.5
有効長l1(mm)
40
首下長d2(mm)
4.8
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-9731
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。