曜日別特売
MHR430R 1X0.05RX10 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 35137532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR430R 1X0.05RX10 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 35137532
MHR430R 1X0.05RX10 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 35137532

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.05刃径(Φmm)1有効長l1(mm)10注文コード35137532品番MHR430R 1X0.05RX10
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。

刃長l(mm)0.8刃数4シャンク径(Φmm)4トラスコ品番727-0445材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃径(Φmm)1コーナーR(mm)0.05有効長l1(mm)10首角γ(°)12首下長d2(mm)0.95ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする