※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本コーナーR(mm)0.2刃径(Φmm)1.2有効長l1(mm)5注文コード35137794品番MHR430R 1.2X0.2RX5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など149種類から選べます他の種類を見る 加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。