※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
コーナーR(mm)0.5
刃径(Φmm)2.5
有効長l1(mm)20
注文コード35138275
品番MHR430R 2.5X0.5RX20
参考基準価格(税別)¥8,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など149種類から選べます
他の種類を見る
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。