※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR430R 3X0.3RX24 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 35138415 MHR430R 3X0.3RX24 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 35138415

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.3 刃径(Φmm)3 有効長l1(mm)24 注文コード35138415 品番MHR430R 3X0.3RX24
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など149種類から選べます 他の種類を見る

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。

刃長l(mm)2.5 刃数4 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番727-1328 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 刃径(Φmm)3 コーナーR(mm)0.3 有効長l1(mm)24 首角γ(°)12 首下長d2(mm)2.85 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする