曜日別特売
SM-1820 ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) 35139203

SM-1820 ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) 35139203
SM-1820 ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) 35139203
SM-1820 ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業) 35139203

ステンレス棚柱 SM型

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(4本)
内容量1セット(4本)注文コード35139203品番SM-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製で耐久性抜群です。
棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー質量(g)245寸法A(mm)1820寸法B(mm)1755寸法C(mm)1740トラスコ品番481-1356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35139282
2019-07-05
用途: クローゼットの作り付け棚用

スガツネ製品は良い印象が多いので試してみました。結果は精度・品質共に満足できるものとなりました。 同じタイプのモノタロウブランドのものも使用していますが、特に棚受けパーツの取付精度に差があると思います。 きちっと組みたいならスガツネ製、コスト重視ならモノタロウという使い分けで良いと思います。

対象商品 : 35139282
2019-03-23
用途: 家具の制作
サービス業

目印の番号があり、使いやすい。また、他の同じような製品にくらべて作りがしっかりした製品です。ほかの安い製品は、強度に問題があるようにおもわれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする