※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 35139221 255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 35139221 255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 35139221

棚柱 255-72型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) アイボリー 注文コード35139221 品番255-72-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。
粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。

寸法A(mm)1816.1 寸法L(mm)1828.8 寸法N1(mm)144 寸法N2(mm)13 アイボリー 材質/仕上スチール/粉体焼付塗装 質量(g)286 取付穴数13
注意
棚受の下側を持ち上げるように棚柱の取付穴に差し込んでください。
棚受は別売品の256Sをご使用ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35139221 255-72-I 03398492 255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(8本) 13,980 税込15,378 内容量に変更がありました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139212
2011-09-07
用途:
棚受けとして

塗装もしっかりしていて使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする