※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-DM2600 アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 35139246 AP-DM2600 アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 35139246

アルミ製 棚柱 AP-DM型

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 寸法L(mm)2600 注文コード35139246 品番AP-DM2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。
厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。
ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。
予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。
棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。
ブロンズが新しく加わりました。

寸法B(mm)2520 寸法C(mm)40 寸法D(mm)2500 寸法E(mm)47 寸法L(mm)2600 仕様面付 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 取付穴数22
注意
ピッチ120 mmごとにある、取付穴の突起部が上になる状態で取り付けてください。
黒アルマイト処理は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
仕上の色にバラつきがあります。(特にブロンズ)現品にてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35139246 AP-DM2600 03396715 AP-DM2600 アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(8本) 14,980 税込16,478 入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931241
2022-08-09
用途:
自宅の棚に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。もう2種類くらい短いのがあるといいです。

対象商品:
03396706
2021-06-08
用途:
棚板設置の時
サービス業

驚くほどペラペラな印象ですが、ビス穴の数が多く強固な棚柱になるようです。

対象商品:
03396706
2021-04-23
用途:
棚板設置

シンプルで安価なので弊社では標準仕様にしています。結構な重量にも耐えているようです。

対象商品:
37931241
2020-12-28
用途:
棚板の支柱に使いました
サービス業

元々付いていた棚に奥行きがあり、中程に支柱があればと思っていましたが、同じ仕様がなかなか見つからず、諦めてましたが、モノタロウさんにありました。サイズも同じで早速購入して付けました。棚がとても使い易くなりました。

対象商品:
03396706
2020-07-23
用途:
本棚の棚板調整用
建設業・工事業

アルミシルバーのマットな感じが良いです♪棚受けもコンパクトで、見立たないので気に入ってます!

対象商品:
37931241
2019-11-29
用途:
自宅の棚
医療・福祉・介護関連業

メーカー品ですので特に問題なく使えます。半分にすると対照にならない、ピンを挿すところに数字等がない点が気になりました。

対象商品:
37931241
2018-11-09
用途:
住宅用棚受けへ
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ合金でお好みの長さに金切りノコで簡単にカット、棚の収納に合わせてデットスペースが無くなります!クローゼットや押し入れに使用出来て、収納力がアップしますよ、収納物によっては高さ調整が可能ですので良いですね。

対象商品:
37931241
2019-02-05
用途:
下駄箱の製作
製造業

アルミ製で加工がしやすく価格も手頃なので収納家具を作る際にはいつも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする