棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
スガツネ製品は良い印象が多いので試してみました。結果は精度・品質共に満足できるものとなりました。 同じタイプのモノタロウブランドのものも使用していますが、特に棚受けパーツの取付精度に差があると思います。 きちっと組みたいならスガツネ製、コスト重視ならモノタロウという使い分けで良いと思います。
目印の番号があり、使いやすい。また、他の同じような製品にくらべて作りがしっかりした製品です。ほかの安い製品は、強度に問題があるようにおもわれます。