ライトスケールルーペ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35139797 品番 LSL-26
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。

倍率10倍 有効径(Φmm)16.5 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース トラスコ品番362-2690 種類スケールルーペ 板直径(Φmm)(スケール)26 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139797
2021-10-06
用途:
印刷ラベルの間隔測定
製造業

ライト付きでスケール2枚付きで半径も測れて、メモリも見やすいと思います。コスト的にも十分機能を発揮できています。

対象商品:
35139797
2018-07-06
用途:
外観検査

スケールが付いていてとても使い易く重宝しています。
LEDライトもあるので、良く見えやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
35139806
2018-09-20
用途:
電気回路基板のパターン寸法確認など
農・林・水産業

ライト付き、スケール付きで便利ですが、スケール表示が薄くて、やや見難いのが難点です。

対象商品:
35139806
2014-12-10
用途:
印刷物のチェック

明るい、今まで明るいところへ移動するかライトを点けていたのですが
ルーペのみで作業できます

対象商品:
35139797
2014-09-20
用途:
塗装の外観検査の判定基準の確認に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて使いやすく、照明も付いているので、黒い色の確認も出来ます。ケースがルーペの大きさのため、LEDライトを取り付けたまま収納できないので、残念です。ぜひケースの見直しをお願いしたい。

2人が参考にしています
対象商品:
35139806
2017-08-29
用途:
商品の検査、調査時
その他業種

ルーペは良いが、ライト用電池が付いているのか、否かが広告のページ
では、不明確。また、販売先も不明、不親切な広告である。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

電池はLR41×3個(別売) となります。
宜しくお願い致します。

対象商品:
35139806
2014-10-05
用途:
細かな作業の確認
有限会社木内製作所 様

大変良い商品です。

対象商品:
35139806
2013-01-21
用途:
印刷物の検査
有限会社サロハー 様

とても、見やすく解りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする