S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35140086
品番
FF5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
85
厚さt(mm)
10
寸法h(mm)
12
内径(Bo)(Φmm)
27.7
呼び圧力
5K
中心径C(mm)
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜46までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量47以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材