S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35140113
品番
FF5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
120
厚さt(mm)
12
寸法h(mm)
15
内径(Bo)(Φmm)
49.1
呼び圧力
5K
中心径C(mm)
95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材