ステンレス製JIS管ブラインドフランジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35140217 品番 BF10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 外径(mm)100 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 外径D(Φmm)100 厚さt(mm)14 JIS規格JIS 寸法h(mm)15 呼び圧力10K 中心径C(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35140287
2020-03-17
用途:
缶上の開口部閉止用途

しっかりとした作りでした。問題ありません。他サイズも購入検討中。

対象商品:
35140262
2016-10-30
用途:
加工ベース

このような口径の配管に、試験用の注ぎ口とか、ドレンなどのバルブとか、圧力計をつけるなら、これを買って真ん中にキリ穴あけてソケットを溶接してしまうのが早い。直接タップかけられる旋盤をお持ちならそちらで。溶接の方法ならオフセットもできます。便利な加工ベースです。

対象商品:
35140201
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
35140217
2016-07-25
用途:
タンク ふた
アイエムアール株式会社 様

サイズが600Aくらいまで ほしいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする