オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの カートリッジ純水器
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35141687
品番
RG-12
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。
フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
付属品
RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50〜1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書
電源
単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
120×112×39
表示
液晶デジタル
機能
電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き
表示範囲
0〜99.9μS/cm
警報機能
1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
アズワン品番
1-3176-31
用途
純水の水質(電気伝導度)測定に。
トラスコ品番
455-5333