YM-28 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 35141897 YM-28 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 35141897

軟鋼用ソリッドワイヤー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10kg) 注文コード 35141897 品番 YM-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。

ワイヤー径(Φmm)0.9 電流範囲(A)下向:50〜200、上向:50〜100、立向上進:50〜140、立向下進:50〜200 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10〜50%CO2 ワイヤー種類ソリッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35141915
2024-06-13
用途:
溶接作業
建設業・工事業

技能検定会場に持ち込むため、軽くなった手頃なワイヤーリールがないので5sか10sのワイヤーがないか探していたらこの商品があったので購入しました

対象商品:
03661787
2021-04-28
用途:
薄肉パイプ溶接
有限会社三星スプリング製作所 様

改善点はありませんが、価格がもう少しお安いともっと満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
35141897
2019-07-03
用途:
出張作業時の溶接

納期が早くて助かりました。小さいサイズで在庫しているところが少なく
出張作業に便利です。

対象商品:
03661787
2018-01-13
用途:
溶接作業
有限会社マルナカ 様

パナソニック製品を使用していましたが、こちらの商品は安価で助かります。
遜色ないいい製品です。

対象商品:
03661787
2017-05-12
用途:
溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、十分な商品だと思います。使用してみても他のワイヤーと変わらないと思います。

対象商品:
35141915
2016-04-07
用途:
溶接
中野鉄工所 様

流しやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03661787
2015-08-15
用途:
薄板溶接

全姿勢、電流に関わらず扱いやすく低価格なのでとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
03661787
2015-07-16
用途:
車 カスタム
イシハラモーター有限会社 様

特に問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする