曜日別特売
AO-1 外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機) 35142432

 

AO-1 外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機) 35142432
AO-1 外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機) 35142432
AO-1 外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機) 35142432

外側ダイヤルキャリパゲージ AO型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個校正証明書-トラスコ品番412-1422注文コード35142432品番AO-1
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外径測定に便利です

用途
外径用測定器です。
測定範囲(mm)0~12目量(mm)0.01寸法F(mm)27寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5付属品PCケーストラスコ品番412-1422材質(本体)スチール質量(g)80寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6脚長さ(mm)40主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35142432
2018-09-18
用途: 成果品の測定
建設業・工事業

表面が凹凸でノギスでは計測出来ず、マイクロメーターは予算オーバーなので、こちらを購入。コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 35142441
2013-09-16
用途: 製品測定
ノムラ化成株式会社

利用はうまくいっていますが、測定の校正が必要です、その校正用のジグもつけて販売してください。
製品はまだ使用して1が月ほどしかですが、落下したら故障しそうでそこが不安です。
モモタローの注文は簡単に進めません。なにてつづきの、いい方法はありませんか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

対象商品 : 35142441
2013-04-19
用途: C型バンパー製品(押出し製品ロール巻き)の外径寸法測定
ノムラ化成株式会社

基準合わせのケージがついていないことが残念です。
購入したものに、簡単なゲージを付けてください。
多少値段が上がっても良いとおもいます。
いかがでしょうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。メーカーに頂きました要望を伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする