RJK-120KT 小型レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35142667

RJK-120KT 小型レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35142667 RJK-120KT 小型レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35142667

小型レシプロソー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35142667 品番RJK-120KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。
無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。
250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。
最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。
バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。
LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。
メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。

切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0〜5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 用途設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に トラスコ品番336-9137
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142667
2017-10-25
用途:
CF板切断
製造業

軽量で持ちやすく、長時間使用しても疲れない。
切断歯の調光タイプがあれば。

2人が参考にしています
対象商品:
35142667
2017-08-24
用途:
機器取付時
建設業・工事業

他のレシプロソーに比べて、狭い場所での作業も容易にでき便利です。

対象商品:
09442693
2016-11-23
用途:
処分物の解体
織田建具店 様 (建設業・工事業)

今まで10.8Vを使用していましたがやはりパワーが違います。
またワイヤーブラシアタッチメントを取り付けられるので、アルミホイールの再生にも役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
35142667
2016-05-29
用途:
解体作業や木工時等、いろいろ
不動産業

そんなに重くないですし、使い易いです。替刃でいろいろな作業に対応できるのが良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
09442693
2014-07-17
用途:
配管撤去作業
夕下工業 様

ネット通販でもよく出てるけど送料もかからずお買い得だと思います

対象商品:
09442693
2014-03-25
用途:
リフォーム工事、植木の選定等
建設業・工事業

鋸歯を交換すれば多作業に使用でき大型のものより取り回しがききます。
これが無いと仕事にならないと云う感じです。
回転数も調整できるので細かい仕事にも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35142667
2014-03-07
用途:
給水パイプなどの切断

軽くて片手で使うには丁度良い重さとサイズです。パワーも有り過ぎず、20A位の鉄パイプが片手で楽々切れます。買って損は無い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09442693
2016-12-28
用途:
家具の解体
野村新聞店 様

丸鋸は怖いのでレシプロソーを選びました、これで家具やらを
解体してゴミに出します 

振動は多いけど 押さえつければ大丈夫

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする