2本有る刃先の印が2本共1o大きく円を描くと2oの差が出る
良いものを購入したと思っていましたががっかりしました
使うのがとっても難しいです。かなりトレーニングしないと無理ではないでしょうか。結局ハサミでパッキンを作りました。
ゴムパッキンを制作するのに使用しました。カッターの刃が切削時にうまく切れないことがありました。でも何とか作ることができました。
やわらかい材料でしたが、歯は1枚にして円形の穴をくり抜きました。厚さは5mmありましたが、数回回転させて綺麗にくり抜けました。
パッキンの製作にも使えるとても便利なツールです。
1.5mmのシートパッキンの加工に使いましたが、何度も回しても中々切れません。
力を入れるとしだいに真ん中針が大きくなってしまいました。
仕方ないので砥石で研ぎながら使いましたが・・1枚作るのに時間がかなりかかりました。
刃物を違うものに変えればかなり使い勝手はよいのではないでしょうか。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。