Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ワークライト
7.2VLEDマルチライト セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35144489
品番
EZ3720LA2S-B
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
さまざまなシーンでマルチに活躍
LEDマルチライトがセットでお得!
用途
盤施工に
床下、屋根裏の狭所作業に
夜間の車への荷物の収納時に
設備、機械の保守点検作業に
停電などの非常時のあかとしても
照度(Lx)
約900(40cm前方)
セット内容
工事用充電LEDマルチライト:EZ3720・リチウムイオン電池1.5Ah(LAタイプ):EZ9L21×2個・急速充電器:EZ0L21
色
黒
質量(g)
360(本体のみ)
バッテリー電圧(V)
7.2
点灯方式
明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>
光束(Lm)
約450(強)
アズワン品番
64-8512-07
照射角
開閉角度:0〜90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0〜270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
関連資料: