A08X-SCLCR06-10AE ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラ 35145652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A08X-SCLCR06-10AE ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラ 35145652
A08X-SCLCR06-10AE ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラ 35145652

ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
勝手
シャンク径d(Φmm)8
内容量1本注文コード35145652品番A08X-SCLCR06-10AE
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手切刃長さ(mm)6.5シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊トラスコ品番358-2434寸法H(mm)7寸法L1(mm)120寸法F(mm)5シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L2(mm)16穴径d(Φmm)2.5シャンク径D(Φmm)8最小加工径A(Φmm)10寸法L6(mm)17寸法L5(mm)20基準コーナーR0.4寸法θ°14
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする