画像準備中

ワイヤレス デジタルノギス通信ユニット 受信機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35145794 品番AX-ADCWD-R
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能なデジタルノギスAD-5767-150のワイヤレス通信ユニット【受信機】。
無線でデータ通信、専用ソフト不要。(※ノギス本体AD-5767-150および別売の送信機AX-ADCWD-Tが必要です。)
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能。
計測データの管理業務の効率化が可能。部品や製品の検査・品質管理に便利。測定データの信頼性が向上。手書き記録による記入ミスを解消。

周波数帯域(MHz)2400〜2483.5 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離) 接続台数送信機:最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)ブザー:約40(距離10cm) 電源DC5V/300mA (コンピュータのUSBポートから供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20×76.5×11.2 質量(g)約10 最小表示量(mm)0.01
注意
※ワイヤレス通信には、ノギス本体AD-5767-150および別売の送信機AX-ADCWD-Tが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする